曜日別特売

後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚

後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚 - 萩原後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚 - 萩原後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚 - 萩原後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚 - 萩原後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚 - 萩原後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚 - 萩原後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚 - 萩原後付け ヘッドボード シングルサイズ コンセント付き 木製 可動棚 - 萩原

薄型だから狭いお部屋にもピッタリ。お部屋の隙間を有効活用。今まで散らかりがちだった枕元の本やティッシュの箱などもスッキリ収納。棚の高さは置く物やベッドの厚みにあわせて調節できるためお客様の状況にあった高さでご利用いただけます。2口コンセント付きで無理にコードを伸ばすことなく、スマートフォンの充電などもできてとても便利です。天然木の表面は塗装をしているため、カビや湿気に強い長くお使いいただけます。クリア塗装を施すことで、木目が見える自然な仕上がっています。カラーはナチュラル、ライトブラウン、ホワイトウォッシュの3色展開。

用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。仕様●組立式●2口コンセント付●可動棚材質主材:天然木(パイン材)外寸(cm)(約)幅98×奥行15×高さ66内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816008WH-7708-NAナチュラル
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816017WH-7708-LBRライトブラウン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816026WH-7708-WSホワイトウオッシュ
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする