パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式 シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル )

パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原パレット ベッド フレームのみ すのこベッド 分割式  シングルベッド 木製 完成品 選べる3サイズ (シングル / セミダブル / ダブル ) - 萩原

お部屋&シーンに合わせて組み換え自由自在なパレットベッド。パレットベッドとは、工場や倉庫などで荷物を保管したり輸送するのに使われている頑丈なパレットをベッドとして使われたのが始まりです。パレットベッドは頑丈で通気性に優れているうえに、ライフスタイルに合わせて増やしたり、分割することも可能です。さらにこちらのパレットは角丸加工済み&一枚が軽いので組み立てはもちろん、引っ越しや模様替えなどの移動もラクラク。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジも楽しめます。SNS映えにも◎パレットは完成品でお届け。パレットを並べて連結パーツで繋げるだけでベッドが完成。

用途ベッド ,ベッドフレームとして。材質主材:天然木(パイン)ナチュラルサイズシングル/セミダブル/ダブル種類すのこベッド内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818467WB-7720S(約)100×200×9
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13818476WB-7720SD(約)120×200×9
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13818485WB-7720D(約)150×200×9
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする