OHSATO(大里)
ねじ先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品)
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。
内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途
全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質
エラストマー樹脂
厚さ(mm)
1.3
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で80°以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13820436
W5/16
1パック(2個)
ねじ径:W5/16
27
大里品番:557-317
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
13820488
W3/8
1パック(2個)
ねじ径:W3/8
32.5
大里品番:557-318
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
13820497
W1/2
1パック(2個)
ねじ径:W1/2
32.5
大里品番:557-319
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
13820759
W3/8
1パック(10個)
ねじ径:W3/8
32.5
大里品番:557-395
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください