曜日別特売

ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。
内側のねじ切構造で抜けにくいです。

用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で80°以下でご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
長さ(mm)
厚さ(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13820418M61パック(2個)ねじ径:M621.71大里品番:557-313
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
13820427M81パック(2個)ねじ径:M8271.3大里品番:557-314
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
13820479M101パック(2個)ねじ径:M1032.51.3大里品番:557-315
オープン
259
285(税込)
当日出荷
13820619M41パック(4個)ねじ径:M416.71大里品番:557-311
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
13820628M51パック(4個)ねじ径:M516.71大里品番:557-312
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
13820637M121パック(2個)ねじ径:M1232.51.3大里品番:557-316
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
13820707M61パック(10個)ねじ径:M621.71大里品番:557-363
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
13820716M81パック(10個)ねじ径:M8271.3大里品番:557-364
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
13820786M41パック(20個)ねじ径:M416.71大里品番:557-361
オープン
1,580
1,738(税込)
翌々日出荷
13820795M51パック(20個)ねじ径:M516.71大里品番:557-362
オープン
1,580
1,738(税込)
翌々日出荷
13820750M101パック(10個)ねじ径:M1032.51.3大里品番:557-365
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする