OHSATO(大里)
ねじ・ナット先端キャップ ウイットねじ 黒(エラストマー)(パック品)
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。
内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途
全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。
材質
エラストマー樹脂
色
黒
適合
ねじ径:W3/8
長さ(mm)
ねじ切:15
品番
大里品番:557-334
高さ(mm)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2個)
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で91°以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13820576
W3/8
24.5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください