OHSATO(大里)
六角ボルト用キャップ グレー(エラストマー)(パック品)
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途
六角ボルトの頭部保護に。
適合
ねじ径:M12
材質
エラストマー樹脂
色
グレー
品番
大里品番:557-979
高さ(mm)
10
二面幅(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2個)
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で118°以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13820865
M12
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください