曜日別特売

六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品)

六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。

用途六角ボルトの頭部保護に。材質エラストマー樹脂ブラウン適合ねじ径:M12品番大里品番:557-984高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2個)
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で122°以下でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13820881M121910
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする