曜日別特売

六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)

六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) - OHSATO(大里)

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。

用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-933高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2個)
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で95°以下でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13820811M10
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする