OHSATO(大里)
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途
六角ボルトの頭部保護に。
材質
エラストマー樹脂
色
黒
適合
ねじ径:M10
品番
大里品番:557-388
高さ(mm)
9.5
二面幅(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で109°以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13821048
M10
17
9.5
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください