曜日別特売

伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm )

伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) - 萩原伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) - 萩原伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) - 萩原伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) - 萩原伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) - 萩原伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) - 萩原伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) - 萩原伸縮可能 キッチンカウンター 食器棚 ( 扉収納 幅 73.5 ~ 121.5 cm ) - 萩原

設置スペースや用途に合わせて、シリーズで組み合わせることができるキッチンラックシリーズこちらは扉収納タイプと拡張テーブルの2点セットです。拡張テーブルを合わせることで、収納だけでなくちょっとした作業空間をつくることができます。伸縮式なので、お部屋のスペースに合わせて設置できるところも嬉しいポイント。天板にはケトルやコーヒーメーカーなどの家電置き場にして、カトラリーやラップなどの細々した小物は引き出しの中に。食器やお鍋など調理器具は扉収納の中へ収めることができます。また扉の中の棚は3段階の高さ調節ができるので、収納するものに合わせてカスタマイズすることも。カラーはシンプルなホワイトと木目調がおしゃれなナチュラルの2色から選べます。

用途収納家具 , キッチン収納 , キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。仕様●組立式●キャスター付(拡張テーブル部)材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(cm)(約)幅73.5~121.5×奥行40(取手含む:43)×高さ84内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13817828RCC-1636WS-Sナチュラル/ホワイト
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817837RCC-1636NA-Sナチュラル
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする