曜日別特売

組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm )

組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm ) - 萩原組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm ) - 萩原組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm ) - 萩原組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm ) - 萩原組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm ) - 萩原組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm ) - 萩原組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm ) - 萩原組み合わせて 使える キッチンラック 炊飯器ラック ( スライド棚 幅58 cm ) - 萩原

設置スペースや用途に合わせて、シリーズで組み合わせることができるキッチンラックシリーズスライド棚が付いたキッチンラック幅58cmタイプは、スライド棚収納と扉収納に分かれています。天板にはケトルやコーヒーメーカーなどの家電置き場に。スライド棚には炊飯器など蒸気の出る家電収納に最適です。スライド棚の奥には便利な2口コンセント付き。また食器やお鍋など調理器具は扉収納の中へ収めることができます。扉の中の棚は3段階の高さ調節ができるので、収納するものに合わせてカスタマイズすることも。カラーはシンプルなホワイトと木目調がおしゃれなナチュラルの2色から選べます。

用途収納家具 , キッチン収納 , 食器棚・キッチンボードとして。仕様●組立式●スライド棚●2口コンセント付材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(cm)(約)幅58×奥行40(取手含む:43)×高さ82内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13817871RCC-1638WSナチュラル/ホワイト
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817880RCC-1638NAナチュラル
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする