曜日別特売

隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段

隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 - 萩原隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 - 萩原隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 - 萩原隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 - 萩原隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 - 萩原隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 - 萩原隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 - 萩原隠し収納 付き マントルピース 装飾棚 飾り棚 選べるサイズ 3段 / 5段 - 萩原

置くだけでお部屋が垢抜ける「マントルピース」。シンプルなデザインのため、韓国インテリアや姫系インテリアなど、可愛いお部屋にはもちろん、モダンなお部屋や、海外風のクラシカルな大人っぽいお部屋にも!フロント収納とサイド収納には可動棚があり、高さを調節できます。見せる収納と隠す収納を同時に叶えることができます。まずはキャンドルや花瓶、お気に入りのオブジェなどを置いてみてはいかがでしょうか。アイデア次第で自由に使えます!

用途収納家具 , キャビネット・コンソールとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードホワイトタイプ組立式内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818336RCC-1544WH(約)70×21.5×803
9,198
10,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
13818345RCC-1545WH(約)70×21.5×1125
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする