曜日別特売

ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き

ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き - 萩原ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き - 萩原ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き - 萩原ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き - 萩原ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き - 萩原ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き - 萩原ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き - 萩原ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き - 萩原

シンプルなデザインに引出し収納も兼ね備えたハンガーラック。キャスター付きで掃除や移動にも便利
組立式
キャスター付
S字フック×5ヶ付

用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。仕様●組立式●キャスター付●S字フック×5ヶ付材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×155内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815728KHR-3136BRブラウン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815737KHR-3136WHホワイト
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする