曜日別特売

チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル

チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 40 cm 収納 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原

深型でたっぷり入る収納力をもったチェストが新登場!幅40cmでスリムながらも厚手の衣類から小物まで入る3杯の引き出しと、ディスプレイもできる天板があり収納力に満足すること間違いなしです。引き出しにスライドレールが付いており、本体にはキャスターが付いているので移動も収納も楽々できます。置く場所を選ばないシンプルなデザインで、カラーはホワイト、ナチュラル、ブラウンの3色展開でどのお部屋でも馴染みます。

用途収納家具 , タンス・チェストとして。棚段数(段)3幅(cm)40奥行き(cm)40高さ(cm)67材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード仕様組立式キャスターあり内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13817155RCC-1551BR404067ブラウン
6,898
7,588(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13817171RCC-1551NA404067ナチュラル
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817180RCC-1551WS404067ホワイト
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする