曜日別特売

チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル

チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原チェスト サイドボード 幅 80 cm 収納 扉付き 引き出し 3段 おしゃれ 木製 大容量 シンプル - 萩原
(1件のレビュー)

深型でたっぷり入る収納力をもったチェストが新登場!幅80cmで厚手の衣類から小物まで入る3杯の引き出しと、本や日用品も入る収納棚があり収納力に満足すること間違いなしです。引き出しにスライドレールが付いており、本体にはキャスターが付いているので移動も収納も楽々できます。置く場所を選ばないシンプルなデザインで、カラーはホワイト、ナチュラル、ブラウンの3色展開でどのお部屋でも馴染みます。

用途収納家具 , タンス・チェストとして。仕様組立式材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード幅(cm)80キャスターあり高さ(cm)67棚段数(段)3奥行き(cm)40内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13817189RCC-1552BRブラウン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817198RCC-1552NAナチュラル
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817207RCC-1552WSホワイト
8,898
9,788(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: ベッドサイド

引き出しのつけ方が難しかった。もっと、わかりやすい記号や図をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする