曜日別特売

3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納

3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納 - 萩原3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納 - 萩原3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納 - 萩原3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納 - 萩原3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納 - 萩原3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納 - 萩原3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納 - 萩原3WAY ベンチ 選べる 幅 60 cm / 90 cm 収納ベンチ 玄関収納 - 萩原

ベンチ・収納・デスクとして使える3WAYベンチキャスターがついているので小さなお子様もスムーズに出し入れが可能。収納するものに合わせて仕切り板もご活用いただけます。玄関に置けば脱ぎ履きがラクにできて、玄関小物・屋外グッズ・防災グッズもまとめて収納。カラーは「ダークブラウン」「ナチュラル」「ホワイトウォッシュ」の3色展開。

用途収納家具 , 収納ベンチとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード高さ(mm)350タイプ組立式奥行(mm)400キャスターあり座高(mm)350内容量1台(1台)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816979RBC-1135BR600ダークブラウン
7,898
8,688(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
13816988RBC-1135NA600ナチュラル
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816997RBC-1135WS600ホワイトウォッシュ
7,898
8,688(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
13817006RBC-1136BR900ダークブラウン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817015RBC-1136NA900ナチュラル
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月25日
13817031RBC-1136WS900ホワイトウォッシュ
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする