萩原
つっぱり ラック パーテーション 5段 選べる 2サイズ 幅 70 幅 90 天井 突っ張り式 壁面収納 段差対応
天井と床に突っ張るだけで設置できる5段ラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
用途
収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。
材質
フレーム:スチール、棚板:<ブラウン/ブラック>プリント紙化粧繊維板、<ナチュラル/ホワイト>プリント紙化粧繊維板、<ホワイト/ホワイト>メラミン樹脂化粧繊維板
タイプ
組立式
棚板数(枚)
5
高さ(cm)
187~264
奥行き(cm)
24
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13814949
KTR-3155BR
ブラウン/ブラック
70
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13814958
KTR-3155WH
ナチュラル/ホワイト
70
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13814967
KTR-3155SW
ホワイト/ホワイト
70
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13814976
KTR-3156BR
ブラウン/ブラック
90
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13814985
KTR-3156WH
ナチュラル/ホワイト
90
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815001
KTR-3156SW
ホワイト/ホワイト
90
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。