萩原
突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm
棚板&フックがひとつになったお得な2枚セット。( 突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 専用 )
用途
収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。
材質
フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイトのみ】メラミン樹脂化粧繊維板
備考
〇組立式〇棚板2枚入り〇対応商品:KTR-3146/KTR-3147/KTR-3148
内容量
1台(1台)
全15種類を絞り込む
色
選択してください
グレー/ブラック
ナチュラル/ホワイト
ブラウン/ブラック
ブラック/ブラック
ホワイト/ホワイト
寸法(cm)
(約)幅40×奥行17.5×高さ15
(約)幅60×奥行17.5×高さ15
(約)幅80×奥行17.5×高さ15
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13817661
KTR-3142-T40BB
ブラウン/ブラック
(約)幅40×奥行17.5×高さ15
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817670
KTR-3142-T40NW
ナチュラル/ホワイト
(約)幅40×奥行17.5×高さ15
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817679
KTR-3142-T40WH
ホワイト/ホワイト
(約)幅40×奥行17.5×高さ15
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
13817688
KTR-3142-T40BK
ブラック/ブラック
(約)幅40×奥行17.5×高さ15
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817697
KTR-3142-T40MGY
グレー/ブラック
(約)幅40×奥行17.5×高さ15
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817706
KTR-3142-T60BB
ブラウン/ブラック
(約)幅60×奥行17.5×高さ15
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817715
KTR-3142-T60NW
ナチュラル/ホワイト
(約)幅60×奥行17.5×高さ15
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817731
KTR-3142-T60WH
ホワイト/ホワイト
(約)幅60×奥行17.5×高さ15
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
13817740
KTR-3142-T60BK
ブラック/ブラック
(約)幅60×奥行17.5×高さ15
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817749
KTR-3142-T60MGY
グレー/ブラック
(約)幅60×奥行17.5×高さ15
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817758
KTR-3142-T80BB
ブラウン/ブラック
(約)幅80×奥行17.5×高さ15
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817767
KTR-3142-T80NW
ナチュラル/ホワイト
(約)幅80×奥行17.5×高さ15
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817776
KTR-3142-T80WH
ホワイト/ホワイト
(約)幅80×奥行17.5×高さ15
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817785
KTR-3142-T80BK
ブラック/ブラック
(約)幅80×奥行17.5×高さ15
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817801
KTR-3142-T80MGY
グレー/ブラック
(約)幅80×奥行17.5×高さ15
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。