曜日別特売

突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム

突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム - 萩原突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム - 萩原突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム - 萩原突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム - 萩原突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム - 萩原突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム - 萩原突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム - 萩原突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 天井 つっぱり 収納 ラック パーテーション スリム - 萩原

リビングやダイニング、玄関やキッチン、クローク、WIC、脱衣所やランドリールーム、洗面所、トイレなど、お部屋のいろいろな場所に設置できる突っ張り式ラック。天井と床があれば設置できるので、窓の前など収納を置きにくい場所も活用することができます。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能。パーテーションや間仕切りとしても活躍します。カラーは木目調ナチュラル・木目調ブラウン・ホワイト・石目調グレー・木目調ブラックの5色から選べます。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイトのみ】メラミン樹脂化粧繊維板備考〇組立式〇棚板2枚〇フック7ケ付内容量1台(1台)
全15種類を絞り込む
寸法(cm)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13817505KTR-3146BBブラウン/ブラック(約)幅40×奥行21.5×高さ200~265
9,398
10,338(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13817521KTR-3146NWナチュラル/ホワイト(約)幅40×奥行21.5×高さ200~265
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817530KTR-3146WHホワイト/ホワイト(約)幅40×奥行21.5×高さ200~265
9,398
10,338(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13817539KTR-3146BKブラック/ブラック(約)幅40×奥行21.5×高さ200~265
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817548KTR-3146MGYグレー/ブラック(約)幅40×奥行21.5×高さ200~265
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817557KTR-3147BBブラウン/ブラック(約)幅60×奥行21.5×高さ200~265
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13817566KTR-3147NWナチュラル/ホワイト(約)幅60×奥行21.5×高さ200~265
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13817575KTR-3147WHホワイト/ホワイト(約)幅60×奥行21.5×高さ200~265
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13817591KTR-3147BKブラック/ブラック(約)幅60×奥行21.5×高さ200~265
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13817600KTR-3147MGYグレー/ブラック(約)幅60×奥行21.5×高さ200~265
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817609KTR-3148BBブラウン/ブラック(約)幅80×奥行21.5×高さ200~265
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月27日
13817618KTR-3148NWナチュラル/ホワイト(約)幅80×奥行21.5×高さ200~265
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
13817627KTR-3148WHホワイト/ホワイト(約)幅80×奥行21.5×高さ200~265
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
13817636KTR-3148BKブラック/ブラック(約)幅80×奥行21.5×高さ200~265
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817645KTR-3148MGYグレー/ブラック(約)幅80×奥行21.5×高さ200~265
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする