曜日別特売

大理石調 4段 シェルフ ラック 棚

大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 - 萩原大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 - 萩原大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 - 萩原大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 - 萩原大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 - 萩原大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 - 萩原大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 - 萩原大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 - 萩原

モノトーンで気品のある大理石調家具シリーズ憧れの海外インテリア・大理石インテリアを気軽に楽しめるアイテムです。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。カラーはホワイト・ブラックの2色展開。ホワイトはホワイトインテリアなど大人可愛い雰囲気がお好みの方に、ブラックはモノトーンインテリアなどホテルライクな雰囲気がお好みの方におすすめです。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , オープンラックとして。材質フレーム:スチール、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)タイプ組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×30×109棚段数(段)4内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815895LCC-4664-MBKブラック
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
13815911LCC-4664-MWHホワイト
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする