扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット

扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット 萩原 扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット 萩原 扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット 萩原 扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット 萩原 扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット 萩原 扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット 萩原 扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット 萩原 扉付き チェスト フラップ扉 収納 幅85 cm 2台セット 萩原

見せる収納と隠す収納を楽しめるフラップ式扉付きのディスプレイラック。【見せる】扉には好きなアイテムを飾ることができます。好みの変化や季節に合わせてディスプレイ!【隠す】ごちゃごちゃしがちなものを隠すことでお部屋に統一感を出せます。来客時などに見せたくないものを一時的に収納しても◎2台並べたり、上下に積み重ねたり、お好みで配置ができるので収納の幅が広がります。また、こちらの棚は推し活にもおすすめ!推しの雑誌やCDなどを並べるだけでおしゃれな推し活部屋に!新生活や模様替えにおすすめです。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , マガジンラック・シェルフとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅85×奥行35×高さ85/1台 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RCC-1716BR-2S 13819307
RCC-1716BR-2S 13819307
13819307 RCC-1716BR-2S ブラウン
15,980
17,578 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RCC-1716NA-2S 13819316
RCC-1716NA-2S 13819316
13819316 RCC-1716NA-2S ナチュラル
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RCC-1716WS-2S 13819325
RCC-1716WS-2S 13819325
13819325 RCC-1716WS-2S ホワイトウォッシュ
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする