萩原
ディスプレイラック マガジンラック スリム A4 収納可能 タワー型
見せる収納を楽しめるディスプレイラック。スリムなのでお部屋の色々な場所に設置が可能。お気に入りの雑誌や本、CDやDVDをディスプレイして楽しめます。
用途
収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。
材質
主材:プリント紙化粧繊維板
タイプ
組立式
外寸(cm)
(約)幅29.5×奥行25×高さ108
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13815299
RBS-1027BR
ブラウン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815308
RBS-1027NA
ナチュラル
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815317
RBS-1027WH
ホワイト
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。