曜日別特売

[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納

[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納 - 萩原[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納 - 萩原[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納 - 萩原[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納 - 萩原[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納 - 萩原[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納 - 萩原[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納 - 萩原[ コミック 収納 約400冊 ]脚つき 大容量 本棚 推し活 収納 - 萩原

自由に飾って楽しめる大容量本棚。コミックは約400冊も収納できて、マンガ好きにおすすめのアイテムです。ポールつきのスライド扉には、面置きしたい雑誌やお気に入りのカードを飾れるだけでなく、雑誌を支えるバーにキーホルダーを掛けることも。また棚は前後分割式の可動棚なので、収納の幅が広がります。※CD/DVD/文庫本/少年コミック/青年コミック(B6判)/ワイド版/雑誌/教科書など…段差をつけることで後ろの背表紙を見せることも。さらに棚位置を工夫して、推し活収納棚として使うこともできるので、2次元・2.5次元・アイドルなど様々なジャンルのヲタクにおすすめです。こんなものまで飾ることができるので、オタ活がはかどること間違いなし!フィギア/アクスタ/うちわ/ペンライト/ぬい/写真集/チェキ/カード/同人誌など…

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。仕様●組立式●2分割可動棚16枚材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(cm)(約)幅90.5×奥行37×高さ101.5内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13818449VKB-7273NAナチュラル
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13818458VKB-7273WNブラウン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする