曜日別特売

フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具

フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック カーテン付き 引出し5杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原

アイアンフレームのおしゃれデザインにフリルカーテン、リボンとフリルの引出し5杯が付いた、とってもガーリーなハンガーラック。可愛いだけじゃなく、もちろんしっかりと洋服も掛けられるようになっています。お片づけが苦手な方でも服をサッと掛けるだけでスッキリ片付きます。こちらはカーテン付きタイプなので、お友達が急に来たときもサッと隠せます。あるだけでお部屋がグッと可愛くなるアイテムをぜひどうぞ。

用途収納家具 , 玄関収納 , コートハンガーとして。仕様●組立式●S字フック5ヶ付●カーテン付●キャスター付材質主材:スチール 張地:ポリエステルピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)80×46×173内寸(cm)引出:約幅32×奥行34×深さ18内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13814879KHR-3163PI
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方1¥3,856/税込¥4,242
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする