曜日別特売

フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量

フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 - 萩原フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 - 萩原フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 - 萩原フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 - 萩原フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 - 萩原フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 - 萩原フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 - 萩原フラット扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 靴箱 下駄箱 大容量 - 萩原

オシャレで大容量なシューズラック。最大約56足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。仕様●組立式●棚板(1台):(大)6枚(小)6枚材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)89×37×95 (1台)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816437RSR-1703BR-2Sブラウン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13816446RSR-1703NA-2Sナチュラル
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月25日
13816455RSR-1703WH-2Sホワイト
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする