YAMAZEN(山善)
3輪 パワーキャリーカート
段差に便利な3輪キャリー
3輪タイヤでしっかりした土台
コンパクトに折りたたみ可能
握りやすいグリップ
段差15cmまで対応
用途
荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ
材質
タイヤ:PP/PVC
質量(kg)
3.15
材質(本体)
フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム)
直径(Φcm)
タイヤ:約9
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×55×100(折りたたみ41×23×62.5)
高さ(cm)
約26(荷台までの)
紐長(cm)
約130
寸法(幅W×奥行D)(cm)
荷台:31×35.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13819499
SPC-50
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください