曜日別特売
モノタロウ

焼き芋袋

焼き芋袋 - モノタロウ焼き芋袋 - モノタロウ
(1件のレビュー)

焼き芋用の袋です。
無地のクラフト紙で、様々なシーンでご使用いただけます。

材質未晒クラフト60g形状平袋寸法(mm)160×(294+15)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合内容量1袋(100枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※高温多湿を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16569835-
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 農作業、収穫した米の保管(玄米用)
南森町佐野法律特許事務所サービス業

籾から脱穀した米(玄米)の保管用に使用します。
籾で保管して、使う都度に脱穀して玄米にして保存するのに丁度良い大きさなので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする