SUN UP
厚刃スクレパー Y型 斜 つぎ柄式
2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!
つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!
刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途
頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に!
全長(mm)
235
質量(g)
126
レンチサイズ(mm)
13・17
刃形
Y型
刃幅(mm)
75
材質(柄部)
PP
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823559
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください