AI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD バックカメラセット

AI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット - ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット - ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット - ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット - ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット - ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット - ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット - ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット - ブロードウォッチ
用途
人と車だけを検知して警報を発します

後ろの見えないバンなどには最適!

接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します

モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能
仕様AI認識:人及び車(エリア設定有)付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く)質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360規格鏡像/ガイドライン有電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V信号形式モニター:AHD解像度モニター:1024×600出力信号AHDLCD仕様7インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)6(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角対角約130°最低照度(Lux)0.1内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13823051CAR-S-BACKAI-M7HINCH
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする