曜日別特売

平行ピン 公差m6 少量パック

平行ピン 公差m6 少量パック - 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック - 八幡ねじ

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。
抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。

用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
全118種類を絞り込む
長さ(mm)
呼径d(mm)
内容量
118種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法c(mm)
呼径d(mm)
表面粗さ
許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138247312X101パック(10個)10図面:約0.423.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138247402X121パック(10個)12図面:約0.423.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138247492X151パック(10個)15図面:約0.423.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138247582X201パック(10個)20図面:約0.423.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138247672X251パック(10個)25図面:約0.423.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138247763X81パック(8個)8図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138247853X101パック(8個)10図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248013X121パック(8個)12図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248103X151パック(8個)15図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248193X161パック(8個)16図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248283X201パック(8個)20図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248373X251パック(8個)25図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248463X301パック(8個)30図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248553X351パック(8個)35図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
270
297(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248713X501パック(8個)50図面:約0.433.2S呼び径:+0.002~+0.008
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248804X81パック(8個)8図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248894X101パック(8個)10図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138248984X121パック(8個)12図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249074X151パック(8個)15図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249164X161パック(8個)16図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249254X201パック(8個)20図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249414X221パック(8個)22図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249504X251パック(8個)25図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249594X301パック(8個)30図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249684X351パック(8個)35図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
270
297(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249774X401パック(8個)40図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249864X451パック(8個)45図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
138249954X501パック(8個)50図面:約1.043.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250115X101パック(6個)10図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250205X121パック(6個)12図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250295X141パック(6個)14図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250385X151パック(6個)15図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250475X161パック(6個)16図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250565X181パック(6個)18図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250655X201パック(6個)20図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250815X221パック(6個)22図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250905X251パック(6個)25図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
138250995X301パック(6個)30図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251085X351パック(6個)35図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251175X401パック(6個)40図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251265X451パック(6個)45図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
290
319(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251355X501パック(6個)50図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251515X601パック(6個)60図面:約1.053.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251606X101パック(6個)10図面:約1.063.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251696X121パック(6個)12図面:約1.063.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251786X151パック(6個)15図面:約1.063.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251876X161パック(6個)16図面:約1.063.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138251966X181パック(6個)18図面:約1.063.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138252056X201パック(6個)20図面:約1.063.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138252216X221パック(6個)22図面:約1.063.2S呼び径:+0.004~+0.012
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする