J&S
サーキュレーター(サイレントファン)
床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。
軽くて持ち運びも楽々です。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
風量調整
強・中・弱
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※壁掛使用時の取付金具は付属しておりません。取付は専門業者に取付工事を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
風量(m
3
/min)
風速(m/min)
羽根寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13822938
JSF25N
4.1
44/45
8.3/10
5/6
25
¥
14,000
¥
10,780
¥
11,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13822947
JSF40
6.4
100/115
12/13
7.3/8
40
¥
20,000
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。