TENMA(天馬)
フィッツケース アドバンス 連結棚
クローゼットで組み合わせて使いやすいラインナップ
用途
原料使用量の10%以上に再生材を使用
包装資材の環境配慮
材質
スチロール樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
内容量
1セット(36個)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製品質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823525
55-30
670
30×52.5×2.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13823541
55-15
330
15×52.5×2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません