TENMA(天馬)
フィッツケース アドバンス 連結棚
クローゼットで組み合わせて使いやすいラインナップ
用途
原料使用量の10%以上に再生材を使用
包装資材の環境配慮
材質
スチロール樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
製品質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823489
55-30
1個
670
30×52.5×2.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
13823498
55-15
1個
330
15×52.5×2
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
13823507
55-30
1セット(12個)
670
30×52.5×2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13823516
55-15
1セット(12個)
330
15×52.5×2
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。