日本アイ・エス・ケイ
テンキー式 耐火金庫 CPS-E-A4
テンキー錠
書類が収納できるトレー1段付き
お好きな暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要もありません(お好みの暗証番号を4-8桁で2種類設定できます)
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン
付属品
トレー×1
質量(kg)
22
色
オフホワイト
電源
単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)
7.8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.3×38.6×21
施錠方法
テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.5×24.5×10.2
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823096
CPS-E-A4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください