日本アイ・エス・ケイ
スーパーダイヤル式 耐火金庫 STJ-20SD
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックの耐火金庫
JIS認証製品。耐破壊性能,2時間耐火性能試験合格品
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品
トレー×1
質量(kg)
110
色
オフホワイト
内容量(L)
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.4×53.3×41.7
施錠方法
キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×27×21.4
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823410
STJ-20SD
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません