日本アイ・エス・ケイ
キングスーパーダイヤル耐火金庫 KS-50SDA
高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック
信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫
一般紙用1時間耐火性能試験合格品
警報器付
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 警報器 防犯
付属品
棚板×1、鍵付引出し×1
質量(kg)
90
内容量(L)
50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×52×67.7
施錠方法
キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30×49
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823367
KS-50SDA ダークグレー
ダークグレー
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13823376
KS-50SDA オフホワイト
オフホワイト
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。