日本アイ・エス・ケイ
特殊マグネットロック式耐火金庫 KMX-20MNA
マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品。警報器付。
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー 警報器 防犯
付属品
トレー×4
質量(kg)
62
色
ネイビー
内容量(L)
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.4×46.5×39.2
施錠方法
特殊マグネットロック式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×24.7×21.4
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823209
KMX-20MNA
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません