MDトレー6段セット

MDトレー6段セット - 日本アイ・エス・ケイ

A4サイズの用紙が収納可能なトレー。金庫内の整理に。

用途書類の整理に。金庫内の整理に。書類トレー トレー トレイ 収納 整理セット内容6段対応製品KS-50・KMX-50・STJ-50質量(kg)1.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27.5×5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.7×26.2×4.7内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13823087MDトレー6ダンセツト
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする