尾崎亀商店
ライスターホットストリーム型100.863(100V)
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
用途
塩ビシート防水においての熱風溶接機
寸法(mm)
40×230
質量(g)
375
定格電圧(V)
100
熱風温度(℃)
20~600
内容量
1セット
注意
※高温の熱風が出るのでやけどにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13835730
85615
¥
179,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください