3Dコネクション
CadMouse Pro Wireless
3ボタン+ホイールのワイヤレスマウス。フルサイズモデルで2つのサムボタン+ジェスチャーキー搭載
電源
1100mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー
接続方式
無線
ボタン数
3
無線通信方式
Bluetooth
読取方式
高解像度光学センサー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13835766
3DX-700116
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません