富士通
FMV UA-K1 ブラック
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/ax/ac/a/b/g/n
メモリー容量
標準32GB/最大32GB
ディスプレイ
14.0型ワイド
使用CPU
インテル(R)Core(TM)Ultra 7 プロセッサー 258V
OS
Windows 11 Home 64ビット版
動作周波数(GHz)
Pコア:最大4.8、低消費電力Eコア:最大3.7
SSD
約512GB(PCIe Gen4)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13836780
FMVUASK1BA
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません