曜日別特売

MousePro L5

MousePro L5 - MouseComputerMousePro L5 - MouseComputer

テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。
Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載
豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載
解像度FullHD(1920×1080)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵
テンキー内蔵
Office Home&Business 2024付属
Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能
バッテリー着脱可能
USB Power Delivery対応
MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能

使用CPUインテル(R)Core(TM)i5-1235Uプロセッサーメモリー容量8GB(8GB×1/シングルチャネル)OSWindows11Pro64ビット(PKIDラベル貼付対応)ディスプレイ15.6光学ドライブDVDスーパーマルチドライブSSD256GB(NVMe)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13837516L5I5U01BKBBAW101BEC-BPQD28GB(8GB×1/シングルチャネル)256GB(NVMe)
オープン
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13837525L5I7U01BKBBAW101BEC-BPQD28GB(8GB×1/シングルチャネル)256GB(NVMe)
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする