Dynabook
dynabook B55/LY
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
画面サイズ
15.6
OS
Windows 11 Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13836545
A6BWLYL85EMA
8GB
Core i5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13836570
A6BWLYLC5EMA
16GB
Core i5
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13836500
A6BWLYKC8E1A
16GB
Core i7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません