Dynabook
dynabook G83/LY
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
メモリー容量
16GB
使用CPU
Core i5
OS
Windows11Pro
動作周波数(GHz)
Pコア:4.60(最大)、Eコア:3.40(最大)
光学ドライブ
なし
モニターサイズ
13.3型
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SSD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13836579
A6G2LYL712DA
256GB
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17702819
A6G2LYL8121A
512GB
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません