曜日別特売

DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh

DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)

業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。
容量:1024Wh
容量拡張:最大5kWhまで対応
バッテリー寿命:4000回以上
定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W
AC充電時間:<56分
ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)
UPS機能:切り替え時間<10ms
重量:約12.5kg
サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm
動作音:<30dB
保証期間:5年間

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13836606EFDELTA3P-JP-Cbox
オープン
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする