曜日別特売

RIVER 3 Plus ポータブル電源 286Wh

RIVER 3 Plus ポータブル電源 286Wh - EcoFlow(エコフロー)

定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。
容量:286Wh
出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)
バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持
寸法:234×232×146mm
重量:4.7kg
保証期間:5年間

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13836640EFRIVER3Plus-JP-CBOX
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする