曜日別特売

アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー

アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー - IDECH(アイデック)アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー - IDECH(アイデック)アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー - IDECH(アイデック)アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー - IDECH(アイデック)

アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。
高い研磨性能(切削能力の高いダイヤモンド砥粒「粒度#120・#240」採用。)
数回砥ぐだけで切れ味が回復
折り畳み式(ポケットに収納でき、持ち運びできる手軽さ)

トラスコ品番696-6019種類スーパーカルマー用部品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126(※227)×32×17※展開時の最大寸法値本体質量(kg)0.07内容量1個
注意
※刃研ぎを行う際は必ず手袋を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13837787SK-HS1224
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする