曜日別特売

多機能アルミ製はしご

多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS

梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご! 屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利! ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。

寸法(m)最長3.4耐荷重(kg)150材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)質量(kg)10.5収納時寸法(cm)高さ92×幅34.5×奥行25.5ステップ数4×3高さ(cm)足場使用時:95内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
耐荷重(kg)
質量(kg)
収納時寸法(cm)
ステップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13840788AM0112D最長3.415010.5高さ92×幅34.5×奥行25.54×3
25,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする