曜日別特売

多機能アルミ製はしご

多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS多機能アルミ製はしご - SIS

梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!
屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!
ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。

材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)質量(kg)8.9耐荷重(kg)150寸法(m)最長2.3高さ(cm)足場使用時:69.5収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5ステップ数4×2内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13840779AM0108D
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする