らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル

らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬

1袋で、「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える!
黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす!
ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌!(※全ての菌を除菌するわけではありません。)
使うほどピカッツヤッ便器に!
便器や浄化槽を傷める心配なし!
フチまでまるごと!脱ゴシゴシ洗い
一発泡洗浄
ニオイの発生も防ぐ!

使用方法
【※】
●必ず換気をよくして使用する。
●トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
●使用中は子供や第三者の監督が必要な方が近づかないように注意する。
●顔を近づけて使用しない。舞い上がった粉が、目・鼻・口等に入らないように注意する。
●あふれるおそれがあるので、一度に2袋以上投入しない。使用中に追加投入もしない。
(1)便座を上げる。
(2)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。)
(3)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。)
(4)使用後は、泡が無くなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。)
●便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。)
【使えるトイレ】洋式水洗トイレ
【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
用途水洗トイレの便器の内側、水たまり部成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)容量180g×3袋シリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×60液性弱酸性商品タイプ本体内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13851550-
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする